DIXON VALVE
DIXON VALVE
KRH75
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE KRH75
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 75FT Length; Green; 3/4"-11-1/2" GHT Both Ends
制造商部件号
KRH75
BDI部件号
19323981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/KRH75/p/19323981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.221
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
75
长度 - 米
22.86
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Nylon
颜色
Green
端部接头
3/4"-11-1/2" GHT Both Ends
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
典型用途
Cleaning | Forestry
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/4 Inch GHT Fitting
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
重量/磅
11.5
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 75FT Length; Green; 3/4"-11-1/2" GHT Both Ends
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米