LLGR-MM02X250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-LLGR-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhpWlM4eE1UQXdOREUxTXpFd01qTTJOaTlKVGtSTFZWSklRVk5UV1ZoZlRFeEhVbDlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2IwZmYxMGU3NTRmMjM2Y2E4NmY1MGU4MzQwYzU2MWMwN2Q3NWZiNjk3NjMxNTc0NTkwM2QxYTIyNjdlOTE1
24460022 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

LLGR-MM02X250

描述

KURIYAMA LLGR-MM02X250

Multipurpose Hose Assembly; 1/8" Inside Diameter; 250FT Length; Green; 1/8" MNPTF Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

LLGR-MM02X250

BDI部件号
24460022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235317363
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
250
长度 - 米
76.2
软管类型
Multipurpose
颜色
Green
端部接头
1/8" MNPTF Both Ends
工作压力
4000 PSI | 275.9 Bar
典型用途
Sewer Fitting | Swage Equipment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Multipurpose
重量/磅
10
详细描述
Multipurpose Hose Assembly; 1/8" Inside Diameter; 250FT Length; Green; 1/8" MNPTF Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新