https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-M15-50RAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnM1lpOHhNRGszTkRFeE56RXpORE0yTmk5TlJsSkVWa05ZV0ZoWVdGaGZUVEUxWHpVd1VrRkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBjNTE0NDYxZDNiYWQ4NDk1YWUxZDVmYTRkMjVlOTUzZjJmZTljM2IzNjdhYjUzOWE2OTA2ZTVhZmM1MDdkODk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-M15-50RAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnM1lpOHhNRGszTkRFeE56RXpORE0yTmk5TlJsSkVWa05ZV0ZoWVdGaGZUVEUxWHpVd1VrRkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBjNTE0NDYxZDNiYWQ4NDk1YWUxZDVmYTRkMjVlOTUzZjJmZTljM2IzNjdhYjUzOWE2OTA2ZTVhZmM1MDdkODk
DIXON VALVE
DIXON VALVE
M15-50RAS
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE M15-50RAS
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
M15-50RAS
BDI部件号
19324277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/M15-50RAS/p/19324277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.851
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH
工作温度范围
-15 To 118 Deg F
工作压力
112 PSI | 8 Bar
典型用途
Mill
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/2 Inch NPSH Aluminum Coupling | Black Liner
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
重量/磅
11.04
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

