DIXON VALVE
DIXON VALVE
M20100RAS
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE M20100RAS
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 2" MNPSH X 2" FNPSH; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
M20100RAS
BDI部件号
19324295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/M20100RAS/p/19324295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.182
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
2" MNPSH X 2" FNPSH
工作压力
112 PSI | 8 Bar
典型用途
Mill
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Inch NPSH Aluminum Coupling | Black Liner
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
重量/磅
29.1
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 2" MNPSH X 2" FNPSH; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米