PARKER
PARKER
P9190606-4-4-4C-26
PARKER PARKER
描述
PARKER P9190606-4-4-4C-26
Multipurpose Hose Assembly; 3/16" Inside Diameter; 0.33" Outside Diameter; 2.17FT Length; Clear; 1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1/4" SAE JIC 37 Deg Swivel; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
P9190606-4-4-4C-26
BDI部件号
27924085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/P9190606-4-4-4C-26/p/27924085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
2.17
长度 - 米
0.66
软管类型
Multipurpose
内层材料
PTFE
颜色
Clear
端部接头
1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1/4" SAE JIC 37 Deg Swivel
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.9 Bar
典型用途
Fluid Handling | Medical | Oilfield Service | Transportation | Military | Compressed Gas
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid Reinforcement | Straight
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Multipurpose
重量/磅
1.56
详细描述
Multipurpose Hose Assembly; 3/16" Inside Diameter; 0.33" Outside Diameter; 2.17FT Length; Clear; 1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1/4" SAE JIC 37 Deg Swivel; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.33 英寸 | 8.382 毫米