SPOR-MM16X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-SPOR-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd5WXk4eE1UQXdOREUxTlRneU1qRXhNQzlKVGtSTFZWSklRVk5UV1ZoZlUxQlBVbDlQVWtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNzg1MzZjMTNlMjRkMGNiNWI0NWMyYzk1YzI0Nzk2MTFhMmQ0OGZhMTMzZjFiYTZkNjA2OWFmZGViODlmOGRk
24462779 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

SPOR-MM16X300

描述

KURIYAMA SPOR-MM16X300

Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 300FT Length; Orange; 1" MNPTF Both Ends; 2500 PSI | 172.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SPOR-MM16X300

BDI部件号
24462779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235317369
重量 / Kilogram
54.43
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
300
长度 - 米
91.44
软管类型
Multipurpose
颜色
Orange
端部接头
1" MNPTF Both Ends
工作压力
2500 PSI | 172.4 Bar
典型用途
Sewer Fitting | Swage Equipment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Multipurpose
重量/磅
120
详细描述
Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 300FT Length; Orange; 1" MNPTF Both Ends; 2500 PSI | 172.4 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新