DIXON VALVE
DIXON VALVE
SWDSHOSE50
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE SWDSHOSE50
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 50FT Length; White; 3/4" MNPT X 1/2" MNPT; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SWDSHOSE50
BDI部件号
19331145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/SWDSHOSE50/p/19331145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.516
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
端部接头
3/4" MNPT X 1/2" MNPT
工作温度范围
Upto 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Cleaning | Forestry
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/4 Inch and 1/2 Inch Male Fitting
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
重量/磅
18.8
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 50FT Length; White; 3/4" MNPT X 1/2" MNPT; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米