04-SCW https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SCW-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmcyWmk4eE1EazROVEF6TVRNek5UazJOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUwTlhYMU5NVmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5YTM3MmM5MDZkNGUwODliMzIzODQwYTRmOTU4MzQwODExMDEzMGY3ZjcyNjNiNmVjMTZhNWZiMDk2YzQxZjI
27440654 软管 

PARKER PARKER

04-SCW

描述

PARKER 04-SCW

Transfer Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1500 PSI | 103 Bar Operating Pressure

制造商部件号

04-SCW

BDI部件号
27440654

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Transfer
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 500 Deg F
工作压力
1500 PSI | 103 Bar
典型用途
Fluid Handling | Chemical Transfer | Industrial | Semiconductor | Manufacturing | Instrumentation
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Transfer
重量/磅
0.08
详细描述
Transfer Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1500 PSI | 103 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新