https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-STB-BLK-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTExM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxWlM4eE1EazROVEF6TVRneU56UTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUxUkNYMEpNUzE5VFRGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmRjYzIzYjJhZGM2M2QzMGJiM2JlOTZlNzBkYWY4OTkyMGFhOGQ4ZDVkMTk1YTM3YTgwODRlODFiY2IzY2JiNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-STB-BLK-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTExM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxWlM4eE1EazROVEF6TVRneU56UTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUxUkNYMEpNUzE5VFRGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmRjYzIzYjJhZGM2M2QzMGJiM2JlOTZlNzBkYWY4OTkyMGFhOGQ4ZDVkMTk1YTM3YTgwODRlODFiY2IzY2JiNg
PARKER
PARKER
04-STB
PARKER PARKER
描述
PARKER 04-STB
Food and Beverage Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.37" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
制造商部件号
04-STB
BDI部件号
27440656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/04-STB/p/27440656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 207 Bar
典型用途
Chemical Transfer | Food and Beverage | Fluid Handling | Pharmaceutical
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
0.08
详细描述
Food and Beverage Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.37" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
外径
0.37 英寸 | 9.398 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米