PARKER
PARKER
05-S30B
PARKER PARKER
描述
PARKER 05-S30B
Industrial Hose; 5/16" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
制造商部件号
05-S30B
BDI部件号
27440666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/05-S30B/p/27440666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Industrial
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 207 Bar
典型用途
Food and Beverage | Pharmaceutical | Fluid Handling | Chemical Transfer | Cosmetics | Paint
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Industrial
重量/磅
0.11
详细描述
Industrial Hose; 5/16" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米