CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2 FLEXWING PURPLE 400FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2 FLEXWING PURPLE 400FT
Hose; Chemical; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2 FLEXWING PURPLE 400FT
BDI部件号
21492590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2-FLEXWING-PURPLE-400FT/p/21492590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494895
重量 / Kilogram
0.444
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Purple
工作温度范围
-40 To 221 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Acid | Alcohol
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Plied Synthetic Fabric With Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
391.6
详细描述
Hose; Chemical; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.02 英寸 | 51.308 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米