1-1/2 FOOD MASTER BEV 150SD CR MEGATUFF https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FD-MST-BEV-150SD-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmczWXk4eE1ESTNPVE0yT0RnNE5ESTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUmZUVk5VWDBKRlZsOHhOVEJUUkY5SFVrRlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViOTliMDhiOWUzYzU2NTBjYTE1MzY0NDVjOTZhZjIwNmE3OGU5OTBhMzA4MDYwNzAwODMzOTIzYjFjZmY0NjA
22493115 软管 

GATES GATES

1-1/2 FOOD MASTER BEV 150SD CR MEGATUFF

描述

GATES 1-1/2 FOOD MASTER BEV 150SD CR MEGATUFF

Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2 FOOD MASTER BEV 150SD CR MEGATUFF

BDI部件号
22493115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075714811
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Sanitron
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Milk | Juice | Beer | Soft Drink | Pharmaceutical | Cosmetics or Water Based Product Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31325028
重量/磅
68
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新