1-1/2 ORTAC RED300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ORTAC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhsWlM4eE1UQXdNemN4TXpJNU1ESTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlQxSlVRVU5mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZTA5ZjYwOTVmYWJjOTA4ZjljMzRjZGFlMDc3ZGIwNWNjNWZhYWJlNTVkZGYzYWMwZjJiMTIyMDg5OGE5NTVj
21575526 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2 ORTAC RED300

描述

CONTINENTAL 1-1/2 ORTAC RED300

Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2 ORTAC RED300

BDI部件号
21575526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256218729
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Abusive Industrial
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20023284
重量/磅
264
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
2.08 英寸 | 52.832 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新