GATES
GATES
1-1/2IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 150PSI
GATES GATES
描述
GATES 1-1/2IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 150PSI
Food and Beverage; 1-1/2" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 150PSI
BDI部件号
18201883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-690SB-FOOD-AND-BEVERAGE-150PSI/p/18201883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216783
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Gravity System | Industrial | Pneumatic System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
46930205
重量/磅
124
详细描述
Food and Beverage; 1-1/2" Inside Diameter; 2.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.23 英寸 | 56.642 毫米