1-1/2IN ADAPTA FLEX BLACK 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ADAPTA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnd055ODVNelk0TmpRMU9EazBNVGMwTG1wd1p3fDJjZmI0ZGVmNDc0ODc1MjhlMmM1MWVhYTBlNDZhMGE4OGE0OWViODIzMGJhNjEwMzlmYmIyNDYzYmY4YWMwNzA
18201768 软管 

GATES GATES

1-1/2IN ADAPTA FLEX BLACK 250PSI

描述

GATES 1-1/2IN ADAPTA FLEX BLACK 250PSI

Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2IN ADAPTA FLEX BLACK 250PSI

BDI部件号
18201768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053306507
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 120 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32041437
重量/磅
212.5
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新