CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN ALLCRETE TEXTILE X 50FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN ALLCRETE TEXTILE X 50FT
Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 2.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI - 85 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN ALLCRETE TEXTILE X 50FT
BDI部件号
423948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-ALLCRETE-TEXTILE-X-50FT/p/423948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256217272
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
1233 PSI | 85 Bar
典型用途
Concrete Structure | Dam | Swimming Pool | Tunnel Face
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply High Strength Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019941
重量/磅
57
详细描述
Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 2.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI - 85 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.31 英寸 | 58.674 毫米