CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN BRIGADE MINE ORANGE 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN BRIGADE MINE ORANGE 200
Mining; 1-1/2" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN BRIGADE MINE ORANGE 200
BDI部件号
423996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-BRIGADE-MINE-ORANGE-200/p/423996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256125928
重量 / Kilogram
56.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Underground Mining
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Fire-Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20012456
重量/磅
125
详细描述
Mining; 1-1/2" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
1.72 英寸 | 43.688 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米