1-1/2IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4171-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhsTlM4eE1EYzNNRGczTlRJNE5UVXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTNNVjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDljMzYzMTVmZWVjODNjM2U3Mjc3ZThhNzJkNzZkZWQxNWFjMWY0NmJhZjhkNjIwZThjNmI2ZTAwMmE2OTY4
18201978 软管 

GATES GATES

1-1/2IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

描述

GATES 1-1/2IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 85 PSI - 5.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

BDI部件号
18201978

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053665604
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-65 To 347 Deg F
工作压力
85 PSI | 5.9 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial | Marine | Stationary Engine
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41710270
重量/磅
5.7
详细描述
Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 85 PSI - 5.9 Bar Operating Pressure
外径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新