CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN FURNACE DOOR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN FURNACE DOOR
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.3" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN FURNACE DOOR
BDI部件号
27339284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-FURNACE-DOOR/p/27339284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256214936
重量 / Kilogram
0.619
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
68
详细描述
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.3" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
2.3 英寸 | 58.42 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米