CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN GORILLA YELLOW 500
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN GORILLA YELLOW 500
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.04" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN GORILLA YELLOW 500
BDI部件号
423815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-GORILLA-YELLOW-500/p/423815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256131448
重量 / Kilogram
0.371
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Factory | Mining | Oil and Gas Industry | Quarry | Railroad | Shipbuilding
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | High Oil Resistant | 150 To 300FT Reel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20026309
重量/磅
129
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.04" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
外径
2.04 英寸 | 51.816 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米