CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN GREEN HORNET XF BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN GREEN HORNET XF BLACK
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Green | Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN GREEN HORNET XF BLACK
BDI部件号
425254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-GREEN-HORNET-XF-BLACK/p/425254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
颜色
Green | Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Waste Management | Construction | Agricultural | Marine and Manufacturing Industry
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Bend Radius | Rigid Lime-Green Polyethylene Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
32
详细描述
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Green | Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.78 英寸 | 45.212 毫米