PARKER
PARKER
1-1/2IN GST II BLACK 200
PARKER PARKER
描述
PARKER 1-1/2IN GST II BLACK 200
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2-1/32" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN GST II BLACK 200
BDI部件号
21574232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-GST-II-BLACK-200/p/21574232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.375
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | General Industrial
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Plies of Textile and 4 Plies of Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
168
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2-1/32" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.031 英寸 | 51.587 毫米