1-1/2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 200PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
18201924 软管 

GATES GATES

1-1/2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 200PSI

描述

GATES 1-1/2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 200PSI

Marine Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 200PSI

BDI部件号
18201924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053665192
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 12 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33360414
重量/磅
7.1
详细描述
Marine Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.77 英寸 | 44.958 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新