https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwTWk4eE1UQXdNemMwTURJMU9ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEVWWVgwTk1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjEwM2JlY2JiZDI5ZTI3MzRiNWVmZDUxNmQzYzM5MzllOWQxYjk4MjZhOGFhNzI3ZjM4OGUxZGZmNTc1NTdiOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwTWk4eE1UQXdNemMwTURJMU9ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEVWWVgwTk1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjEwM2JlY2JiZDI5ZTI3MzRiNWVmZDUxNmQzYzM5MzllOWQxYjk4MjZhOGFhNzI3ZjM4OGUxZGZmNTc1NTdiOQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR
BDI部件号
423434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-NUTRIFLEX-STATIC-WIRE-CLEAR/p/423434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256219634
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material | Liquid in Gravity Flow and Vacuum Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Clear High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
0.37
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
1.87 英寸 | 47.5 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米