1-1/2IN SPIRAFLEX ROCK DUST GREEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-RDUCT-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcyWVM4NU16WTROakV5T0RZME1ETXdMbXB3Wnd8MGU3MWU5NmRmNTgyMWRiZWNiNmI5ZTcyODgyNzZlNGViYzQwNjcwOWFmODRhYzY0ZmRiNWQ4NDM4NzI1MDhhOQ
424061 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2IN SPIRAFLEX ROCK DUST GREEN

描述

CONTINENTAL 1-1/2IN SPIRAFLEX ROCK DUST GREEN

Mining; 1-1/2" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 44 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2IN SPIRAFLEX ROCK DUST GREEN

BDI部件号
424061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256133077
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
44 PSI | 3 Bar
典型用途
Rock Dusting in Underground Coal Mining
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid White Pliovic PVC Helix | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20013351
重量/磅
28
详细描述
Mining; 1-1/2" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 44 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新