https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-LD-CLR-WHT-HLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrTVM4eE1EYzJPVE0zTlRjNE9UQTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDB4RVgwTk1VbDlYU0ZSZlNFeFlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjNWFhZTIwYTAwYzIzMTkwMzM3NzY5MWUxYTA0YzJhNTRmMTY0NzcwM2M0MmZmZDg4NzgwNmM3YmZmMzBlNGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-LD-CLR-WHT-HLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrTVM4eE1EYzJPVE0zTlRjNE9UQTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDB4RVgwTk1VbDlYU0ZSZlNFeFlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjNWFhZTIwYTAwYzIzMTkwMzM3NzY5MWUxYTA0YzJhNTRmMTY0NzcwM2M0MmZmZDg4NzgwNmM3YmZmMzBlNGI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 1.84" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
BDI部件号
423733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-SPIRATHANE-LD-CLEAR-WHITE/p/423733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132339
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid | Low Pressure Blowing
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20013121
重量/磅
25
详细描述
Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 1.84" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
外径
1.84 英寸 | 46.736 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米