1-1/2IN SPIRATHANE PT CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-PT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsTVM4eE1UQXdNemN5TVRjM056RTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDFCVVgwTk1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGE0ZjAwNWY2NmM2ZDNlNDE0ZDk4ZjhkZDdkMzE4MzBiNzNmMTRiZGU0N2NmODgzMzg2ZDI3YjA3ZDk2M2M1Zg
423742 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2IN SPIRATHANE PT CLEAR

描述

CONTINENTAL 1-1/2IN SPIRATHANE PT CLEAR

Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2IN SPIRATHANE PT CLEAR

BDI部件号
423742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256219726
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
45 PSI | 3.1 Bar
典型用途
Transfer of a Variety of Dry/Bulk and Abrasive Material
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
0.31
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3.1 Bar Operating Pressure
外径
1.81 英寸 | 45.974 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新