1-1/2IN VARIFLEX RED 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VARIFLEX-RED-300-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhsTlM4eE1UQXdNemN4T0RBd09EZzJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrRlNTVVpNUlZoZlVrVkVYek13TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1ZWRlYjcwOGU1MDdlMDUwMzdlNTZiMmVjMjVmM2I2MTNhM2I2NzAzMDU2ZDQ3NzI2YzI1OWRlNjk3YTk1OWQ
27601728 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2IN VARIFLEX RED 300

描述

CONTINENTAL 1-1/2IN VARIFLEX RED 300

Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2IN VARIFLEX RED 300

BDI部件号
27601728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Compressor Line | Industrial Air Service | Low Pressure Spray | Pneumatic Tool
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
1.03
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.08 英寸 | 52.832 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新