1-1/2INX100FT 500 MP AIR DRLL YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-500MP-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnek1DODVNelk0TmpRMU5EWTRNVGt3TG1wd1p3fGQyMjI0ODRmMjBiZGExNTZkODliNzE2OTdiODcxYTFhMWZjZjgzZGVlNDQxNWVkYjZjNmY4ZGI3MjFlNjVmOWU
18201517 软管 

GATES GATES

1-1/2INX100FT 500 MP AIR DRLL YELLOW

描述

GATES 1-1/2INX100FT 500 MP AIR DRLL YELLOW

Mining; 1-1/2" Inside Diameter; 1.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX100FT 500 MP AIR DRLL YELLOW

BDI部件号
18201517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053670684
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 180 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Construction and Pneumatic Mining | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36180811
重量/磅
100
详细描述
Mining; 1-1/2" Inside Diameter; 1.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.99 英寸 | 50.546 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新