CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX100FT AGFLEX WHITE/CLEAR 50
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX100FT AGFLEX WHITE/CLEAR 50
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 89 PSI | 6.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX100FT AGFLEX WHITE/CLEAR 50
BDI部件号
24571664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX100FT-AGFLEX-WHITE-CLEAR-50/p/24571664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256219702
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
89 PSI | 6.1 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Septic Tank Cleaning
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
38
详细描述
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 89 PSI | 6.1 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.78 英寸 | 45.212 毫米