1-1/2INX100FT CHEM ACID DIS BROWN 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-CHEM-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmczTkM4eE1UQXdNemN6TURrNE5EazVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwaEZUVjlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxY2MxYWI1YzM3Y2JiYWNiOTE1YmYxMDE5M2VlYTA0YTg2MDE3NjJlNmM0NTkxYzU4OGQwM2RkYzEyN2Y0Y2Y
24574724 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX100FT CHEM ACID DIS BROWN 200

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX100FT CHEM ACID DIS BROWN 200

Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Chlorosulfonated Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX100FT CHEM ACID DIS BROWN 200

BDI部件号
24574724

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256504815
重量 / Kilogram
0.426
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Chlorosulfonated Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Brown
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
95
详细描述
Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Chlorosulfonated Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.08 英寸 | 52.832 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新