CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX100FT DEF TRANSFER 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX100FT DEF TRANSFER 200
Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.95" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX100FT DEF TRANSFER 200
BDI部件号
24578411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX100FT-DEF-TRANSFER-200/p/24578411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256521164
重量 / Kilogram
0.328
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
79
详细描述
Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.95" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
1.95 英寸 | 49.53 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米