1-1/2INX100FT EXTREMEFLEX BEV RED MIC https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-EXTREMEFLEX-BEV-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcwTXk4eE1UQXdNemN6TWpFNU56UXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJWaFVVa1ZOUlVaTVJWaGZRa1ZXWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc5YWE2YmJjNjlmOWEwMGM4OGEwYzdkNWYxMjViODAwYmYyOTA1NTlkYTY4NzM2ZGFiOWVhYjM0MjA2M2Y1NA
24472935 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX100FT EXTREMEFLEX BEV RED MIC

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX100FT EXTREMEFLEX BEV RED MIC

Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.03" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX100FT EXTREMEFLEX BEV RED MIC

BDI部件号
24472935

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256565618
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Liquid Transfer | Beer | Wine | Distillery | Beverage
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Galvanized Wire Helix | with EZ Clean Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
93
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.03" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
2.03 英寸 | 51.562 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新