https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-WTR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxTVM4eE1UQXdNemN6TWpVNU1EWXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZWMVJTWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZjNhMzFmZTVjNWVkZTBmYTE4YzY2NThhNzU2NWRhMWE4MDE2YWEzOGM0MTczM2VmOTQxMDFmNzNmYjY5YWM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-WTR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxTVM4eE1UQXdNemN6TWpVNU1EWXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZWMVJTWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZjNhMzFmZTVjNWVkZTBmYTE4YzY2NThhNzU2NWRhMWE4MDE2YWEzOGM0MTczM2VmOTQxMDFmNzNmYjY5YWM0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX100FT FLEXWING WATER S/D
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX100FT FLEXWING WATER S/D
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX100FT FLEXWING WATER S/D
BDI部件号
24576495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX100FT-FLEXWING-WATER-S-D/p/24576495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256485978
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial | Agricultural | Construction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
63
详细描述
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.84 英寸 | 46.736 毫米