https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-JET-RANGER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmczTUM4eE1UQXdNemN4TkRnNU5Ua3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNrVlVYMUpCVGtkRlVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmYzVmYTdmNmI5MTBjZDdmZTJhNmYyZTIzNGI0ZjU2ZGVkMTBiNTgxYjNmMWIyOGY0Mjg5NjBkZWI2MTBiZDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-JET-RANGER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmczTUM4eE1UQXdNemN4TkRnNU5Ua3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNrVlVYMUpCVGtkRlVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmYzVmYTdmNmI5MTBjZDdmZTJhNmYyZTIzNGI0ZjU2ZGVkMTBiNTgxYjNmMWIyOGY0Mjg5NjBkZWI2MTBiZDg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX100FT JET RANGER BLACK 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX100FT JET RANGER BLACK 300
Petroleum Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX100FT JET RANGER BLACK 300
BDI部件号
424096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX100FT-JET-RANGER-BLACK-300/p/424096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256229893
重量 / Kilogram
0.387
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Commercial | Private Aircraft
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral | 1 Nylon Breaker
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
86
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.06 英寸 | 52.324 毫米