GATES
GATES
1-1/2INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER
GATES GATES
描述
GATES 1-1/2INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 90 PSI | 6.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER
BDI部件号
18202057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX100FT-MASTER-FLEX-100GR-WATER/p/18202057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053309478
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
90 PSI | 6.2 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Thermoplastic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
48
详细描述
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 90 PSI | 6.2 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.82 英寸 | 46.228 毫米