1-1/2INX100FT MINE SPRAY YELLOW 1000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MNSPRY-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmczTkM4eE1UQXdNelkyT1RNeE5UWXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVNVRVRkpaWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MzBlZjg4OGYzNWUwN2RlZDA5Zjc0MjhlZTg2NzUxOGU4ZDIwODRhMWZjNDgwNjdiMzYyYmJlZTU2OTE5MGQw
424024 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX100FT MINE SPRAY YELLOW 1000

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX100FT MINE SPRAY YELLOW 1000

Mining Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX100FT MINE SPRAY YELLOW 1000

BDI部件号
424024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256213045
重量 / Kilogram
0.524
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
General Underground Water Spray Service | Mining Machinery
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
重量/磅
108
详细描述
Mining Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新