GATES
GATES
1-1/2INX100FT MUSTANG GREEN 200PSI
GATES GATES
描述
GATES 1-1/2INX100FT MUSTANG GREEN 200PSI
Chemical; 1-1/2" Inside Diameter; 2.04" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX100FT MUSTANG GREEN 200PSI
BDI部件号
18201898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX100FT-MUSTANG-GREEN-200PSI/p/18201898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053650662
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord with Steel Wire Helix | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950211
重量/磅
87
详细描述
Chemical; 1-1/2" Inside Diameter; 2.04" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.04 英寸 | 51.816 毫米