https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoall5OHhNRE0xTWpJek56UTBOVEUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTB0ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmNmE2YmQyN2E4OTExNTJmNGY2MDI3ZWNlYmRjNjA5OTI1ZTU3NDBjOTA4YzkzNjgwYTlkYjNjYmQ5M2E5NjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoall5OHhNRE0xTWpJek56UTBOVEUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTB0ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmNmE2YmQyN2E4OTExNTJmNGY2MDI3ZWNlYmRjNjA5OTI1ZTU3NDBjOTA4YzkzNjgwYTlkYjNjYmQ5M2E5NjA
GATES
GATES
1-1/2INX10FT 4663K MARINE 20PSI
GATES GATES
描述
GATES 1-1/2INX10FT 4663K MARINE 20PSI
Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX10FT 4663K MARINE 20PSI
BDI部件号
18201830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX10FT-4663K-MARINE-20PSI/p/18201830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053215366
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Automobile | Fuel Tank Filler
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric with 2 Built-In Steel Wire Helix | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46632830
重量/磅
4.1
详细描述
Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.77 英寸 | 44.958 毫米