https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-UNITRIX-BLK-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0T1M4eE1UQXdNemN4TkRFd09UUTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZVNUpWRkpKV0Y5Q1RFdGZSMUpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWQ1ZTQxN2IwZjQwMmMwNTQyYjYzZmY4OGJkNmNmMDYxM2Y0YTg3MGZhZTE2Zjc3YmI4MTlhMWViMmE0ZTQ5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-UNITRIX-BLK-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0T1M4eE1UQXdNemN4TkRFd09UUTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZVNUpWRkpKV0Y5Q1RFdGZSMUpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWQ1ZTQxN2IwZjQwMmMwNTQyYjYzZmY4OGJkNmNmMDYxM2Y0YTg3MGZhZTE2Zjc3YmI4MTlhMWViMmE0ZTQ5
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479
BDI部件号
24579253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX131FT-UNITRIX-80-BLACK-GREEN-479/p/24579253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256566905
重量 / Kilogram
2.174
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black | Green
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
479 PSI | 33 Bar
典型用途
Chemical and Petrochemical Industry | Railway Industry
价格单位
FT
包装数量
131FT
订购倍数
131FT
最低订购量
131 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
100.87
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米