GATES
GATES
1-1/2INX200FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
GATES GATES
描述
GATES 1-1/2INX200FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
Oil and Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX200FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
BDI部件号
18201795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX200FT-FUEL-OIL-DELIVERY-HOSE/p/18201795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075157571
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Home and Heavy Duty Commercial Service | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
32210426
重量/磅
190
详细描述
Oil and Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 2.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
2.08 英寸 | 52.832 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米