1-1/2INX250FT FRONTIER BLK 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmczWlM4eE1UQXdNemN4TkRRMk9Ua3hPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5Y2YwMTY3NjhjZmI2ZDlmYTA3ZDBhMTA4ZTlkNjE1ZDkyOGMwMzIxZGRmNzcxYzA3MTVmYzBiZDk3N2VjMzQ
24578065 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX250FT FRONTIER BLK 200

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX250FT FRONTIER BLK 200

Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX250FT FRONTIER BLK 200

BDI部件号
24578065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256577802
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
258
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新