https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G5K-6SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrT1M4eE1UQXdNell3T0RFM01EVXlOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6VkxYelpUVjE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZmMjRlNTVkODExMzk2MTBhNGUyMDIzNTAwNzZiMGM1Mzg2ZTFmMWRmNmU1ZDc0NGNlNmFiNzUxYjliNDVkZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G5K-6SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrT1M4eE1UQXdNell3T0RFM01EVXlOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6VkxYelpUVjE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZmMjRlNTVkODExMzk2MTBhNGUyMDIzNTAwNzZiMGM1Mzg2ZTFmMWRmNmU1ZDc0NGNlNmFiNzUxYjliNDVkZA
GATES
GATES
1-1/2INX25FT 24G5K SPIRAL WIRE HOSE
GATES GATES
描述
GATES 1-1/2INX25FT 24G5K SPIRAL WIRE HOSE
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX25FT 24G5K SPIRAL WIRE HOSE
BDI部件号
18201352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX25FT-24G5K-SPIRAL-WIRE-HOSE/p/18201352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053310931
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Layer of Alternated Spiraled High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
外径
2.26 英寸 | 57.404 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米