1-1/2INX400FT VERSIFLO DISCHARGE 125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-125-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxTXk4eE1UQXdNelkxTVRJeU56WTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk1USTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiZTk1OGU3YmE1ZTM1ZDQ5ODgxOWQ2M2ZkZDM5N2NlMTljM2VmYTc3YTRiYWUxYTRjNmQ5Zjg0MmI2ZjhmZjk
24574352 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX400FT VERSIFLO DISCHARGE 125

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX400FT VERSIFLO DISCHARGE 125

Water Suction Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX400FT VERSIFLO DISCHARGE 125

BDI部件号
24574352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256503061
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
价格单位
COIL
包装数量
400FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Suction
重量/磅
120
详细描述
Water Suction Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
外径
1.72 英寸 | 43.688 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新