1-1/2INX50FT 429W MH 135PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-429W-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoa1lpODVNelk0TmpRMU16QTBNelV3TG1wd1p3fGIyZDQ5ZjhkZTM2ZWZjOWU3NDYzZjRlNzc5YzUyMDQ4YTAxNjMzMzBiZTZiYzc2NTJkNGNlMjEzMmIyNmZkOGU
18201679 软管 

GATES GATES

1-1/2INX50FT 429W MH 135PSI

描述

GATES 1-1/2INX50FT 429W MH 135PSI

Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 135 PSI - 9.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX50FT 429W MH 135PSI

BDI部件号
18201679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053216660
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
135 PSI | 9.3 Bar
典型用途
Industrial | Sand Blast
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
41290150
重量/磅
78
详细描述
Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 135 PSI - 9.3 Bar Operating Pressure
外径
2.37 英寸 | 60.198 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新