1-1/2INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqWVM4eE1UQXdNemN4T0RneU9EQTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYTliMmNmZDM5NGY5OGU2MTY4NGI0M2Q5YTNlYjRkMDgxMTZkZDkwOGViZWQ0YWY3NTdiMmJkZTNjMjUwODZl
24571941 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST

Marine Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.94" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST

BDI部件号
24571941

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256229794
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 6.9 Bar
典型用途
Water Suction and Discharge | Engine Intake | Bilge Exhaust | Holding Tank | Scupper Lines
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
40.5
详细描述
Marine Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.94" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure
外径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新