CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red | Clear; 89 PSI | 6.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR
BDI部件号
24575542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX66FT-NUTRIFLO-SD-RED-CLEAR/p/24575542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256562655
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red | Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
89 PSI | 6.1 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
FT
包装数量
66FT
订购倍数
66FT
最低订购量
66 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
117.48
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red | Clear; 89 PSI | 6.1 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.8 英寸 | 45.72 毫米