https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HIPER-BLU-BORG-TAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrWVM4eE1UQXdNemN5TmpRNU5UYzNOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFbFFSVkpmUWt4VlgwSlBVa2RmVkVGUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWRmZDM5ZThjZjhhOWY4Mjc3MGNkMWE4YjcyMWNkNmJjNDJkMjdjOGRmZjFhZWJjZjBiMDdmMjNlM2ZkMmRjNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HIPER-BLU-BORG-TAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrWVM4eE1UQXdNemN5TmpRNU5UYzNOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFbFFSVkpmUWt4VlgwSlBVa2RmVkVGUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWRmZDM5ZThjZjhhOWY4Mjc3MGNkMWE4YjcyMWNkNmJjNDJkMjdjOGRmZjFhZWJjZjBiMDdmMjNlM2ZkMmRjNA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX8FT HIPER 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX8FT HIPER 200
Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; FEP Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX8FT HIPER 200
BDI部件号
24574694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX8FT-HIPER-200/p/24574694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256504662
重量 / Kilogram
0.537
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
FEP
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Broad Spectrum of Fluid and Material
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Bright Orange Spiral Transfer Tape | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 14 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
124
详细描述
Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; FEP Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
2.13 英寸 | 54.102 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米