1-1/2X100 FOOD BEV 150SD GRAY https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLLARMAST-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMFlTODVNelk0TmpRMk5URTJOelkyTG1wd1p3fDA3OWMwMjJmYjQwZTlmMzk1NWIyMDhlM2U4ODUyM2NhYzVmNzI4ZGRhYTdmMDhjZjA3MDY1MTIwZmU4MjA2NjM
18201430 软管 

GATES GATES

1-1/2X100 FOOD BEV 150SD GRAY

描述

GATES 1-1/2X100 FOOD BEV 150SD GRAY

Food and Beverage; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2X100 FOOD BEV 150SD GRAY

BDI部件号
18201430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075193579
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals, Cosmetics or Water-Based Product
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Synthetic High Tensile Textile with Resilient Monofilament Helix | Crush and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320171
重量/磅
65
详细描述
Food and Beverage; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新