1 1/2X100FT FOOD MASTER 150 SD MEGAFLEX https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FDMS-OLDR150SD-MTF-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcyTVM4eE1ESTRNVE0yT0RnM09URXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUk5VMTlQVEVSU01UVXdVMFJmVFZSR1gxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTUyYWM0YTJlYjVjMGJmMmNiZTFlY2I1YmM2ZjIxNzQ4NmJlMTU4NDQyZGFjYjhmOTdmNDNhNTM4MTZhYzJiMw
22283994 软管 

GATES GATES

1 1/2X100FT FOOD MASTER 150 SD MEGAFLEX

描述

GATES 1 1/2X100FT FOOD MASTER 150 SD MEGAFLEX

Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.99" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; White; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1 1/2X100FT FOOD MASTER 150 SD MEGAFLEX

BDI部件号
22283994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075622062
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31330101
重量/磅
87
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.99" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; White; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.99 英寸 | 50.546 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新